Motion
EDG22B12S
El sensor de flujo del borde
Artículo MI #14588062
No. Fabricante EDG22B12S
Precio1,126.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El sensor de flujo del borde
Artículo MI #14588062
No. Fabricante EDG22B12S
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
Precio1,126.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    0.04 a 0.1

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sensor de flujo EDGE se creó sobre la base de la escalabilidad, la flexibilidad y la estabilidad. Su pequeño tamaño y diseño compacto permiten flexibilidad en el diseño del sistema. La carcasa de aluminio anodizado protege los componentes electrónicos para su uso en exteriores. El sensor EDGE incorpora un innovador procesamiento de señales y una herramienta de tabla de linealización que aumenta la precisión del medidor y permite rangos de caudal más amplios. EDGE le permite elegir su salida (pulso, analógica o Modbus). Toda la configuración se facilita a través de una aplicación móvil Bluetooth o un kit de herramientas de software. Este es el sensor de flujo estándar para usar con todas las aplicaciones de medidor de engranajes AW y medidor de flujo de turbina que requieren una salida analógica, de pulso o Modbus. El sensor viene con una tarjeta MicroSD para un almacenamiento de datos cómodo. Salidas disponibles: Modbus analógico (4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V o 2-10V), de frecuencia (push/pull, drenador o surtidor)
  • Aplicaciones
    El sensor de flujo EDGE es ideal para aplicaciones generales cuando se envía una señal analógica, de pulso o Modbus a un PLC u otro sistema de control.
  • Material
    Aluminio anodizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje empotrado
  • Salida
    Analógico + 1 pulso
  • Tipo de puerto
    Dos entradas de recogida
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Material del sello
    Buna-N
  • Tipo de sensor
    Medidor de engranajes JVx (-10-30)

Descripción general

Descripción del fabricante
EDG22B12S EL SENSOR DE FLUJO DEL BORDE
  • La señal de salida analógica se establece de forma predeterminada en 4-20mA y 0-10V (0-5V, 1-5V y 2-10V seleccionables mediante PC Toolkit o la aplicación móvil "AWL Mobile Toolkit")
  • Salida de frecuencia a 5KHz, dependiente del flujo
  • Comunicación Modbus
  • Excelente linealidad, estabilidad a altas temperaturas y estabilidad a largo plazo
  • Impulsado por 12-24VDC
  • Resolución de salida analógica de 16 bits
  • Bluetooth habilitado para la configuración inalámbrica desde un dispositivo móvil (puede desactivarse de fábrica)
  • Comunicación Bluetooth protegida con contraseña
  • Conecte el sensor al PC a través del cable USB-C estándar
  • Los usuarios pueden actualizar el firmware a través del kit de herramientas para PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"