Motion
HUB40EX1S1H25

AW-LAKE COMPANY
HUB40EX1S1H25

Sensor de caudal nominal para áreas peligrosas HUB-40EX
Artículo MI #14588074
No. Fabricante HUB40EX1S1H25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
HUB40EX1S1H25

Sensor de caudal nominal para áreas peligrosas HUB-40EX
Artículo MI #14588074
No. Fabricante HUB40EX1S1H25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    5 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sensor de flujo HUB-40EX está certificado para áreas peligrosas por CSA (EE. UU. & Canadá), ATEX e IECEx. Cuenta con un envolvente NEMA 4X para protegerlo de las condiciones ambientales y tiene una unión giratoria integrada, lo que permite a los usuarios girar para facilitar el cableado. El HUB-40EX emite una señal de salida de onda cuadrada con un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%, que está protegido por un fusible de autoajuste. Gracias a su fácil instalación de rosca, estará listo para funcionar en cuestión de minutos. Salidas disponibles: Certificaciones EX de frecuencia (onda cuadrada con 50% de ciclo de trabajo): CSA (EE. UU. & Canadá), ATEX, IECEx
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Tipo de sensor
    Sensor Hall (versión de fuente)

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB40EX1S1H25 HUB-40EX ÁREA PELIGROSA RA
  • Elija entre las opciones de certificación para áreas peligrosas, que incluyen: cCSAus o ATEX/IECEx
  • La señal de salida de onda cuadrada tiene un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%.
  • Para uso con todos los caudalímetros AW-Lake EX.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo