Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl sensor de flujo HUB-40EX está certificado para áreas peligrosas por CSA (EE. UU. & Canadá), ATEX e IECEx. Cuenta con un envolvente NEMA 4X para protegerlo de las condiciones ambientales y tiene una unión giratoria integrada, lo que permite a los usuarios girar para facilitar el cableado. El HUB-40EX emite una señal de salida de onda cuadrada con un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%, que está protegido por un fusible de autoajuste. Gracias a su fácil instalación de rosca, estará listo para funcionar en cuestión de minutos. Salidas disponibles: Certificaciones EX de frecuencia (onda cuadrada con 50% de ciclo de trabajo): CSA (EE. UU. & Canadá), ATEX, IECEx
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de productoSensores de flujo
- Tipo de sensorSensor Hall (versión drenadora)
Descripción general
- Elija entre las opciones de certificación para áreas peligrosas, que incluyen: cCSAus o ATEX/IECEx
- La señal de salida de onda cuadrada tiene un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%.
- Para uso con todos los caudalímetros AW-Lake EX.