Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24 pulg.
- Altura78 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- ColorPlata
Descripción general
- Mantenga los objetos valiosos limpios y seguros
- Organice y acceda fácilmente a sus suministros
- Entrada sin llave con tecnología Digilock® segura de primera calidad
- Elimine la necesidad de una llave física para bloquear o desbloquear
- Acceso controlado con código de entrada personalizado
- Construcción de acero de alta resistencia calibre 14 , totalmente soldado
- Soportes de contenedores con listones para colgar contenedores de almacenamiento de plástico
- Louvers en puertas de longitud completa
- (3) Estantes de 18" de profundidad incluidos, fácilmente ajustables en incrementos de 7 3/8”
- Los 18” estantes profundos permiten que los contenedores de las puertas no se obstruyan cuando se cierran
- Capacidad de 1,000 lb por estante
- Sistema de bloqueo 4-Point con 1/2” cerrojos de acero sólido que mantiene los artículos seguros
- Incluye derivación de programación/llave maestra
- Las puertas de bisagra de piano completa mejoran la estabilidad y la durabilidad
- (4) Pies niveladores incluidos para optimizar el equilibrio y la estabilidad en superficies irregulares
- 36”W x 24”D x 78”H
- Acabado de pintura en polvo premium en plata
- Las opciones de accesorios incluyen: contenedores de almacenamiento, estantes y kits de cajones (se venden por separado)
- Se entrega completamente ensamblado, listo para usar
- Fabricado en EE. UU.