Motion
F89356SS
Gabinete de cierre electrónico Valley Craft, Deluxe - 48" de ancho x 24" de profundidad x 78" de alto, Paneles de puerta con listón, (3) estantes, Capacidad/estante de 1000 lb, Calibre 14 , Plata
Artículo MI #14596213
No. Fabricante F89356SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de cierre electrónico Valley Craft, Deluxe - 48" de ancho x 24" de profundidad x 78" de alto, Paneles de puerta con listón, (3) estantes, Capacidad/estante de 1000 lb, Calibre 14 , Plata
Artículo MI #14596213
No. Fabricante F89356SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    78 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata

Descripción general

Descripción del fabricante
F89356SS ARMARIO DE BLOQUEO ELECTRÓNICO 48"W
  • Mantenga los objetos valiosos limpios y seguros
  • Organice y acceda fácilmente a sus suministros
  • Entrada sin llave con tecnología Digilock® segura de primera calidad
  • Elimine la necesidad de una llave física para bloquear o desbloquear
  • Acceso controlado con código de entrada personalizado
  • Construcción de acero de alta resistencia calibre 14 , totalmente soldado
  • Soportes de contenedores con listones para colgar contenedores de almacenamiento de plástico
  • Louvers en puertas de longitud completa
  • (3) Estantes de 18" de profundidad incluidos, fácilmente ajustables en incrementos de 7 3/8”
  • Los 18” estantes profundos permiten que los contenedores de las puertas no se obstruyan cuando se cierran
  • Capacidad de 1,000 lb por estante
  • Sistema de bloqueo 4-Point con 1/2” cerrojos de acero sólido que mantiene los artículos seguros
  • Incluye derivación de programación/llave maestra
  • Las puertas de bisagra de piano completa mejoran la estabilidad y la durabilidad
  • (4) Pies niveladores incluidos para optimizar el equilibrio y la estabilidad en superficies irregulares
  • 48" An. x 24" Pr. x 78" Al.
  • Acabado de pintura en polvo premium en plata
  • Las opciones de accesorios incluyen: contenedores de almacenamiento, estantes y kits de cajones (se venden por separado)
  • Se entrega completamente ensamblado, listo para usar
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo