Motion
E247436

DODGE
E247436

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596995
No. Fabricante E247436
Price$22,235.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E247436

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596995
No. Fabricante E247436
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
Su precio$22,235.44/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    10.7500 pulg.;273.05 mm
  • Tamaño de la caja
    315
  • Ancho de la carcasa
    15.5700 pulg.;395.47 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg., 61.91 mm
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • Tamaño máximo de salida
    3-15/16 pulg.;100 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg., 61.89 mm
  • Peso
    462 lb, 209.6 kg

Details

  • Relación real
    25 : 1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E247436
  • Velocidad máxima
    1844 rpm
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    15.5700 pulg.;395.47 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Etapa doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    TXT7
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT725ES REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA E247436

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron