Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorASTM F887
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésNailon
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Acolchado o forroTejidos Nomex
- Hebilla con correa para el hombroHebilla de acoplamiento
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje