Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorLima de alta visibilidad
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteAlta visibilidad y reflectante
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Acolchado o forroSin acolchado
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloConstrucción