Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorASTM F887
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Material del arnésNailon
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado para hombros y piernas
- Hebilla con correa para el hombroConexión rápida
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje