Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado trasero
- Hebilla con correa para el hombroConexión rápida
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloDetención de caídas y escalada