Motion
8077FDQC3X

FallTech
8077FDQC3X

Arnés: Kevlar, material Nomex, parte posterior, ubicación de la anilla D delantera, correa para pierna de conexión rápida, color negro, tamaño 3 XL, capacidad de peso de 130 a 310 lb
Artículo MI #14631952
No. Fabricante 8077FDQC3X
Precio1,223.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FallTech
8077FDQC3X

Arnés: Kevlar, material Nomex, parte posterior, ubicación de la anilla D delantera, correa para pierna de conexión rápida, color negro, tamaño 3 XL, capacidad de peso de 130 a 310 lb
Artículo MI #14631952
No. Fabricante 8077FDQC3X
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
Precio1,223.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    ASTM F887
  • Capacidad
    De 130 a 310 libras
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Negro
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, delantera
  • Material del arnés
    Kevlar, Nomex
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Acolchado o forro
    Acolchado para hombros y piernas
  • Hebilla con correa para el hombro
    Conexión rápida
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.11-2021, ASTM F887, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Construcción elástica
    Falso
  • Aplicación de estilo
    Arco eléctrico, alto voltaje

Descripción general

Descripción del fabricante
FLASH DE ARCO ELÉCTRICO DE 8077FDQC3X PIES 2D SIN ASCENSO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo