Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorASTM F887
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Material del arnésKevlar, Nomex
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado para hombros y piernas
- Hebilla con correa para el hombroConexión rápida
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2021, ASTM F887-20, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje