Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorASTM F887
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Material del arnésNailon
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2021, ASTM F887-20, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje