Motion
SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3

BOSTON GEAR
SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #14680635
No. Fabricante SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3
Precio5,129.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #14680635
No. Fabricante SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3
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
Precio5,129.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    57.1 lb, 25.9 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D04398
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7210-20KC-B5-JS1-HUT58SS-3 INOXIDABLE