Motion
SSHF7320-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6

BOSTON GEAR
SSHF7320-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680661
No. Fabricante SSHF7320-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6
Price$9,681.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7320-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680661
No. Fabricante SSHF7320-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6
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
Price$9,681.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    117.1 lb, 53.116 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16774
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF732-40KC-B7-HS1-P24-JUTFSS-6 TINTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron