Motion
UTR075-010-0-RM075-20

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-20

10:1 Reducción, 10:1 relación
Artículo MI #14680720
No. Fabricante UTR075-010-0-RM075-20
Precio12,745.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-20

10:1 Reducción, 10:1 relación
Artículo MI #14680720
No. Fabricante UTR075-010-0-RM075-20
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
Precio12,745.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    4.5359 kg, 10.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    42-314258-L477
  • Número de Upc del fabricante
    194208218784
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    194208218784

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR075-010-0-RM075-20 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"