Motion
HFWC732L-1500E-B5-H-P32

BOSTON GEAR
HFWC732L-1500E-B5-H-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680779
No. Fabricante HFWC732L-1500E-B5-H-P32
Precio8,521.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC732L-1500E-B5-H-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680779
No. Fabricante HFWC732L-1500E-B5-H-P32
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
Precio8,521.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    1500:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    107.1 lb, 48.58 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16858-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC732L-1500E-B5-H-P32 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MOLESTIA