Motion
239S-PH-4K-H1-1

BOSTON GEAR
239S-PH-4K-H1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 239 pulg.
Artículo MI #14680832
No. Fabricante 239S-PH-4K-H1-1
Precio10,335.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
239S-PH-4K-H1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 239 pulg.
Artículo MI #14680832
No. Fabricante 239S-PH-4K-H1-1
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
Precio10,335.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
239S-PH-4K-H1-1 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE REDUCIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo