Motion
SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1

BOSTON GEAR
SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1

5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14681006
No. Fabricante SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1
Precio3,753.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1

5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14681006
No. Fabricante SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1
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
Precio3,753.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180-5KCT-B5-HS2-P16-T1 VELOCIDAD PERSONALIZADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo