Motion
SSHF713-15KC-B5-HS3-P16

BOSTON GEAR
SSHF713-15KC-B5-HS3-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #14681036
No. Fabricante SSHF713-15KC-B5-HS3-P16
Precio3,136.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF713-15KC-B5-HS3-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #14681036
No. Fabricante SSHF713-15KC-B5-HS3-P16
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
Precio3,136.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF713-15KC-B5-HS3-P16 MORMA INOXIDABLE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo