Motion
SBKF239SV-4K-B11-SV1-1

BOSTON GEAR
SBKF239SV-4K-B11-SV1-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #14681257
No. Fabricante SBKF239SV-4K-B11-SV1-1
Precio17,252.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKF239SV-4K-B11-SV1-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #14681257
No. Fabricante SBKF239SV-4K-B11-SV1-1
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
Precio17,252.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable con pintura BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKF239SV-4K-B11-SV1-1 EJE DE LAVADO MO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno