Motion
CONAG SD 1-1/2X100 FT

Continental
CONAG SD 1-1/2X100 FT

CONAG SD 1-1/2X100 FT
Artículo MI #14682214
No. Fabricante CONAG SD 1-1/2X100 FT
Precio14.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CONAG SD 1-1/2X100 FT

CONAG SD 1-1/2X100 FT
Artículo MI #14682214
No. Fabricante CONAG SD 1-1/2X100 FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CON-AG 125WP AGUA SD 1-1/2X100'