Motion
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'

Continental
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'

FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'
Artículo MI #14682220
No. Fabricante FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'

FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'
Artículo MI #14682220
No. Fabricante FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.685 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 2-1/2X100'