Motion
MARINA 3/4 (1PC  400' A 500' )VERDE

Continental
MARINA 3/4 (1PC 400' TO 500' )GREEN

MARINA 3/4 (1PC 400' A 500' )VERDE
Artículo MI #14682248
No. Fabricante MARINA 3/4 (1PC 400' TO 500' )GREEN
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 500. El pedido mínimo es 2400.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
MARINA 3/4 (1PC 400' TO 500' )GREEN

MARINA 3/4 (1PC 400' A 500' )VERDE
Artículo MI #14682248
No. Fabricante MARINA 3/4 (1PC 400' TO 500' )GREEN
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
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 500. El pedido mínimo es 2400.

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.414 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MARINA 3/4 (1PC 400' A 500' )VERDE