Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.3750 pulg.
- Peso11.515 lb
Detalles
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno (CR)
- Tipo de mangueraLimpieza
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- Rango de temperatura-20°F a 250 °F