Motion
20025581 FRONTERA BLK200WP  3/8X25' MM

Continental
20025581 FRONTIER BLK200WP 3/8X25' MM

20025581 FRONTERA BLK200WP 3/8X25' MM
Artículo MI #14682287
No. Fabricante 20025581 FRONTIER BLK200WP 3/8X25' MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
20025581 FRONTIER BLK200WP 3/8X25' MM

20025581 FRONTERA BLK200WP 3/8X25' MM
Artículo MI #14682287
No. Fabricante 20025581 FRONTIER BLK200WP 3/8X25' MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FRONTIER BLK200WP 3/8X25' MM 1/4NPT LBAR