Motion
BLK FRONTERA 200WP  3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

Continental
FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

BLK FRONTERA 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
Artículo MI #14682288
No. Fabricante FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

BLK FRONTERA 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
Artículo MI #14682288
No. Fabricante FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK FRONTERA 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR