Motion
CALIDAD TWINLINE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT

Continental
TWINLINE GRADE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT

CALIDAD TWINLINE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT
Artículo MI #14682298
No. Fabricante TWINLINE GRADE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
TWINLINE GRADE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT

CALIDAD TWINLINE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT
Artículo MI #14682298
No. Fabricante TWINLINE GRADE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    13.9 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo/Verde
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIDAD TWINLINE T 3/8X50' BB LBAR 25/PLT