Motion
VIPER BLK 200WP  2X100

Continental
VIPER BLK 200WP 2X100

VIPER BLK 200WP 2X100
Artículo MI #14682309
No. Fabricante VIPER BLK 200WP 2X100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
VIPER BLK 200WP 2X100

VIPER BLK 200WP 2X100
Artículo MI #14682309
No. Fabricante VIPER BLK 200WP 2X100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    2.0000 in
  • Peso
    1.152 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VIPER BLK 200WP 2X100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs