Motion
VELA GORILA 500WP  1/2X25' MM 803V LBAR

Continental
GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR

VELA GORILA 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
Artículo MI #14682328
No. Fabricante GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
Precio214.40 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR

VELA GORILA 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
Artículo MI #14682328
No. Fabricante GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
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
Precio214.40 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    5.975 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VELA GORILA 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos