Motion
NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP

Continental
NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP

NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP
Artículo MI #14682341
No. Fabricante NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP

NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP
Artículo MI #14682341
No. Fabricante NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    8.474 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NEPTUNE 4001 3/8X30 FT MXMS W/KG 4000WP