Motion
20159159 VERDE FABCHEM 1/2X400'

Continental
20159159 FABCHEM GREEN 1/2X400'

20159159 VERDE FABCHEM 1/2X400'
Artículo MI #14682351
No. Fabricante 20159159 FABCHEM GREEN 1/2X400'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
20159159 FABCHEM GREEN 1/2X400'

20159159 VERDE FABCHEM 1/2X400'
Artículo MI #14682351
No. Fabricante 20159159 FABCHEM GREEN 1/2X400'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.299 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VERDE FABCHEM 1/2X400'