Motion
FLEXIBILIZACIÓN EN FRÍO BC 1 PULG. X 200 PIES UL

Continental
BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL

FLEXIBILIZACIÓN EN FRÍO BC 1 PULG. X 200 PIES UL
Artículo MI #14682415
No. Fabricante BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL

FLEXIBILIZACIÓN EN FRÍO BC 1 PULG. X 200 PIES UL
Artículo MI #14682415
No. Fabricante BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1.0000 in
  • Peso
    0.611 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIBILIZACIÓN EN FRÍO BC 1 PULG. X 200 PIES UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs