Motion
FLXSTL EPDM-20 BLK AL VAPOR 1/2X50' A GRANEL

Continental
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK

FLXSTL EPDM-20 BLK AL VAPOR 1/2X50' A GRANEL
Artículo MI #14682491
No. Fabricante FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK

FLXSTL EPDM-20 BLK AL VAPOR 1/2X50' A GRANEL
Artículo MI #14682491
No. Fabricante FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.456 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLXSTL EPDM-20 BLK AL VAPOR 1/2X50' A GRANEL