Motion
10195927

GROVE GEAR
10195927

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación
Artículo MI #14719818
No. Fabricante 10195927
Precio3,676.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10195927

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación
Artículo MI #14719818
No. Fabricante 10195927
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
Precio3,676.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    80 lb, 36.287 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1325WU3B-40

Descripción general

Descripción del fabricante
10195927 1325WU3B-40 PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"