Motion
10383349

GROVE GEAR
10383349

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #14719889
No. Fabricante 10383349
Precio4,082.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10383349

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #14719889
No. Fabricante 10383349
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
Precio4,082.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    91 lb, 41.277 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1325WBF3B-60AB

Descripción general

Descripción del fabricante
10383349 1325WBF3B-60AB PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo