Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Tamaño del reductor del fabricante206
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso30 lb, 13.61 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante1206WOF2B-10AB
- Tipo de montajeBrida
- ReducciónReducción única