Motion
10448482

GROVE GEAR
10448482

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación
Artículo MI #14719959
No. Fabricante 10448482
Precio3,827.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10448482

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación
Artículo MI #14719959
No. Fabricante 10448482
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
Precio3,827.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    79 lb, 35.83 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1325WB1B-7.5

Descripción general

Descripción del fabricante
10448482 1325WB1B-7.5 PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo