Motion
TXT515ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
TXT515ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 215, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14726742
No. Fabricante TXT515ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio8,576.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT515ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 215, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14726742
No. Fabricante TXT515ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,576.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • RPM máximas de salida
    128 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2.9375 pulg.
  • Relación nominal
    15:1
  • Peso
    207 lb

Detalles

  • Relación real
    15 : 1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E245551
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Contacto de doble labio
  • Serie
    TXT5

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT515ET ETV REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO E245551
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"