Motion
153-0-11/10
153-0-11/10
Artículo MI #14726794
No. Fabricante 153-0-11/10
Precio94.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
153-0-11/10
Artículo MI #14726794
No. Fabricante 153-0-11/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$94.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10"

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 0 con puño recto de 11"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314064326

Descripción general

Descripción del fabricante
153-0-11/10 - GUANTE ROJO CLASE 0 TALLA 10
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .