Motion
153-0-11/10.5
153-0-11/10.5
Artículo MI #14726931
No. Fabricante 153-0-11/10.5
Price$111.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
153-0-11/10.5
Artículo MI #14726931
No. Fabricante 153-0-11/10.5
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
Su precio$111.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    10.5"

Details

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 0 con puño recto de 11"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314274640

Descripción general

Descripción del fabricante
153-0-11/10.5 - CLASE 0 ROJO TAMAÑO 10.5
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .