Motion
MONO3-13

Gaston Mille
MONO3-13

Botas Master Black - Safety Rangers - Talla 13 para hombre (EE. UU.)
Artículo MI #14755511
No. Fabricante MONO3-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gaston Mille
MONO3-13

Botas Master Black - Safety Rangers - Talla 13 para hombre (EE. UU.)
Artículo MI #14755511
No. Fabricante MONO3-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    13

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guardabarros de seguridad fabricados en Francia, en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con conocimientos industriales que defiende la 5a generación. Ahora, después de más de un siglo de experiencia en el negocio del calzado, esta producción se fabrica en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con artesanía industrial transmitida a través de cinco generaciones. El calzado de la marca es famoso por combinar seguridad, comodidad, calidad y robustez con requisitos específicos de la industria. Lo llevan los trabajadores de logística, construcción e industria, así como los trabajadores de entornos específicos como la construcción. 1912® está comprometido con la artesanía de la industria francesa y los valores de Made in France.
  • Aplicación
    Exterior, construcción, agricultura, espacios verdes, condiciones extremas y difíciles, entornos industriales arriesgados (minas), peligros especiales, industria pesada (plataforma de aceite), entornos exteriores hostiles (suelos específicos, virutas de metal, balasto, vidrio...)
  • Color
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Material de la suela
    Goma de nitrilo
  • Características de protección
    Zapatilla antiestática, absorción de energía en la zona del talón, suela resistente al fueloil, resistente a la penetración del agua, resistente a la absorción del agua, suela resistente a la penetración, aislamiento de la suela contra el calor, aislamiento de la suela contra el frío, agarre en escaleras, suela resistente al calor para entrar en contacto con el calor (300°C durante 1mn) y suela de alto rendimiento.
  • Características de resistencia a los resbalones
    Sí
  • Protección de los dedos
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
MONO3-13 Arranque de petróleo y gas para servicio pesado
  • PARTE SUPERIOR: cuero de plena flor (de 2 a 2.2mm de grosor), repelente al agua y al aceite, resistente, flexible y de larga duración; todos nuestros cueros se seleccionan con mucho cuidado. Lengüeta con refuerzos impermeables para evitar la entrada de polvo y líquidos.
  • PUNTERA DE PROTECCIÓN GRANDE: fibra de vidrio (10 % más ligera que el acero con una resistencia superior), cerámica y no magnética. Falda cómoda: extensión de plástico para evitar sentir la puntera al doblar el pie.
  • SUELA ANTIPUNTURA: Tejido Kevlar, no magnético, atérmico (no conductor de calor y frío), cosido directamente en la parte superior y que cubre el 100 % de la suela del pie para una protección completa Ultraligera, suave y flexible. No interfiere con el movimiento natural del pie.
  • FORRO: Coolmax, tejido de malla 3D con evaporación rápida, que permite una sensación más seca y fresca, con regulación de la temperatura. Buena resistencia a la abrasión.
  • PLANTILLA EXTRAÍBLE Y ANATÓMICA: Mille Soft®, espuma de PU ultragruesa (1.5 cm) para una comodidad óptima, ergonomía, absorción de la humedad, buena transpirabilidad, antiabrasión y antifúngico, lavable a 30°C.
  • SUELA EXTRA GRANDE CON TACHUELAS - PU/goma de nitrilo - excelente absorción de impactos + agarre en todo tipo de terrenos, estabilidad óptima, resistencia a la abrasión de los refuerzos externos de la puntera (protector de piedra).
  • CIERRE: cordones y cremallera para una extracción más rápida y sencilla de las zapatillas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron