Especificaciones
Dimensions
- Talla para hombre7
Details
- Detalles adicionalesBotas de seguridad fabricadas en Francia, en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con conocimientos industriales que defiende la 5a generación. Ahora, después de más de un siglo de experiencia en el negocio del calzado, esta producción se fabrica en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con artesanía industrial transmitida a través de cinco generaciones. El calzado de la marca es famoso por combinar seguridad, comodidad, calidad y robustez con requisitos específicos de la industria. Lo llevan los trabajadores de logística, construcción e industria, así como los trabajadores de entornos específicos. 1912 está comprometido con la artesanía de la industria francesa y los valores de Made in France.
- AplicaciónExterior, construcción, agricultura, espacios verdes, condiciones extremas y difíciles, entornos industriales arriesgados (minas), peligros especiales, industria pesada (plataforma de aceite), entornos exteriores hostiles (suelos específicos, virutas de metal, balasto, vidrio...)
- ColorMarrón / Negro / Gris
- Página de producto del fabricante
- Material de la suelaPoliuretano
- Características de protecciónPuntera de seguridad, calzado antiestático, absorción de energía en la región del talón, protección del tobillo, suela resistente al fueloil, resistente a la penetración de agua, resistente a la absorción de agua, suela resistente a la penetración, aislamiento de la suela contra el calor, aislamiento de la suela contra el frío, agarre en escaleras y suela de alto rendimiento.
- Características de resistencia a los resbalonesSí
- Protección de los dedosSí
Descripción general
Descripción del fabricante
Bota de construcción PHMM3-7
- PARTE SUPERIOR: cuero de plena flor (de 2 a 2.2mm de grosor), repelente al agua y al aceite, resistente, flexible y de larga duración; todos nuestros cueros se seleccionan con mucho cuidado.
- MilleMeta: protección metatarsiana - Delgada, suave y flexible con una placa de seguridad ligera integrada en la lengüeta. La placa de seguridad sigue la forma del empeine para proteger contra impactos de objetos pesados y vuelve a su forma inicial después de cada impacto que absorbe.
- PUNTA PROTECTORA - Fibra de vidrio (10 % más ligera que el acero con una resistencia superior), térmica y no magnética. Falda cómoda: extensión de plástico para evitar sentir la puntera al doblar el pie.
- SUELA ANTIPUNTURA: Tejido Kevlar, no magnético, térmico (no conductor de calor y frío), cosido directamente en la parte superior y que cubre el 100 % de la suela del pie para una protección completa.
- FORRO - Forro higienizado: La función de higiene higienizada protege de la formación de hongos y proporciona una protección duradera.
- SUELA EXTRAGRANDE CON TACHUELAS - PU/PU: excelente absorción de impactos + agarre en todo tipo de terrenos, estabilidad óptima, resistencia a la abrasión de los refuerzos externos de la puntera (protector de piedra).
- LIBRE DE METALES: sin metales ni elementos no magnéticos (sin interferencias con detectores de metales).