Motion
ADHN3-13

Gaston Mille
ADHN3-13

Top Addict Black Shoes - Talla 13 para hombre (EE. UU.)
Artículo MI #14755560
No. Fabricante ADHN3-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gaston Mille
ADHN3-13

Top Addict Black Shoes - Talla 13 para hombre (EE. UU.)
Artículo MI #14755560
No. Fabricante ADHN3-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    13

Detalles

  • Detalles adicionales
    La gama French Connection® es el resultado de una asociación entre dos fabricantes franceses históricos, Gaston MILLE® y Michelin®. La colaboración ha producido algunos de los mejores productos de EPP del mercado. La suela fina y elegante, fabricada con caucho y poliuretano expandidos de doble material, es particularmente antideslizante y tiene un buen agarre. Ligeros, cómodos y adecuados para todo tipo de terrenos, los zapatos de seguridad French Connection están equipados con el DonutSystem® 360° diseñado para absorber los impactos en el talón. La parte superior está hecha de cuero de plena flor guenuine. Estas zapatillas estéticas y muy antideslizantes serían ideales para trabajos en interiores y exteriores en entornos de construcción, industria y logística.
  • Aplicación
    Industria - Acabado y construcción, Logística - Servicios - Administraciones, Edificio - Trabajo pesado
  • Color
    Negro/Gris oscuro
  • Página de producto del fabricante
  • Material de la suela
    Caucho / PU2D
  • Características de protección
    Puntera de seguridad, entresuela resistente a la penetración, suela antideslizante, calzado antiestático, suela resistente al fueloil, suela resistente al calor, parte superior resistente al agua, agarre de alto rendimiento, aislamiento contra el calor y aislamiento contra el frío.
  • Características de resistencia a los resbalones
    Sí
  • Protección de los dedos
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHN3-13 Bota de trabajo de goma, HRO hasta 572F,
  • Goma y PU2D (alta resistencia a la abrasión) + inserto DonutSystem.
  • Adherencia y control: agarre sólido en cualquier tipo de superficie.
  • Media suela textil antiperforación.
  • Piel granulada de alta calidad: sin puntadas y parte superior resistente.
  • 240J Puntera de fibra de vidrio.
  • Poromax: suavidad, flexibilidad y antiabrasión.
  • Tecnología 3D desarrollada para la transpirabilidad con tratamiento antibacteriano.