Motion
TSN 208 S

SKF
TSN 208 S

Orificio de 50 mm, Acero con material de elemento de silicona, 68.50 mm OD, 19 mm Ancho general
Artículo MI #14762125
No. Fabricante TSN 208 S
Precio706.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 208 S

Orificio de 50 mm, Acero con material de elemento de silicona, 68.50 mm OD, 19 mm Ancho general
Artículo MI #14762125
No. Fabricante TSN 208 S
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
Precio706.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    68.50 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Ancho
    0.7480 pulg., 19 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE LABORATORIO TSN 208 S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"