Motion
LGHQ 2/MR380B

SKF
LGHQ 2/MR380B

Grado 2 NLGI, tamaño 380 ml, recipiente de cartucho
Artículo MI #14762136
No. Fabricante LGHQ 2/MR380B
Precio197.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGHQ 2/MR380B

Grado 2 NLGI, tamaño 380 ml, recipiente de cartucho
Artículo MI #14762136
No. Fabricante LGHQ 2/MR380B
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
Precio197.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    380 ml
  • Peso neto
    1.12 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGHQ 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
LGHQ 2/MR380B AUTOMÁTICO DE PUNTO ÚNICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"