Especificaciones
Dimensiones
- Tiempo de carga25 min
- Tamaño de batería compatibleM18
Detalles
- ColorRojo
- Para usar conLas M18™ baterías
- IncluyeCargador
Descripción general
- Ofrece hasta 6X de carga más rápida hasta el 80 % para una mayor productividad
- Sobrecarga de 15 minutos en el M18™ REDLITHIUM™ FORGE del XC6.0 al 80 %
- Cargue dos (2) M18™ baterías a la vez
- Up to 6X faster charging to 80%
- Carga simultáneamente dos (2) baterías de M18™
- ADAPTADOR DE CARGA: La distribución de carga adaptable ofrece carga adaptativa simultánea para varias baterías para maximizar la productividad
- Capaz de cargar simultáneamente hasta 2 baterías, aprovecha CHARGE ADAPT℮ para distribuir la energía entre bahías y disfrutar de la mejor experiencia de carga
- El sistema de refrigeración activa de COOL-CYCLE proporciona refrigeración de alta velocidad para reducir el tiempo de inactividad. La función de refrigeración activa funciona con baterías que tienen capacidad COOL-CYCLE℮
- Orificios para colgar integrados para montaje en pared
- El indicador LED integrado comunica el rendimiento del cargador/paquete
- Inteligencia REDLINK: el cargador se comunica con el paquete de baterías para garantizar una velocidad de carga y un rendimiento optimizados
- Compatible con todas las M18™ baterías
- Fuente de alimentación: CA
- Garantía de 5 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee