Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del orificio central0.8750 pulg. | 22.23 mm
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total9 pulg.
- Grosor general0.2500 pulg.
- Diámetro de la rueda9.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónAmolado
- Tipo de archivo adjuntoOrificio central
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- País de origenEN
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• SERVICIO PESADO: Diseñado para la eliminación de soldaduras pesadas y otras aplicaciones de esmerilado de alta resistencia en casi todos los materiales, a la vez que está especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales • VELOCIDAD MEJORADA: Proporciona hasta un 15 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 1.5x materiales más en comparación con los abrasivos de alto rendimiento Cubitron™ II 3M™ • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza grano con forma de precisión rediseñado, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan de manera uniforme, se enfrían y optimizan la degradación mineral
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de Upc del fabricante00638060900109
- MaterialCerámica
- RPM Máx.6650 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete20
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- USO SEVERO: Diseñado para la eliminación de soldaduras pesadas y otras aplicaciones de amolado de alta resistencia en casi todos los materiales, al tiempo que está especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales
- VELOCIDAD MEJORADA: proporciona hasta un 15 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
- MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 1.5x materiales más en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™
- LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
- 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.