Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro total4.5 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Diámetro de la rueda4.5000 pulg.
- Grosor de la rueda0.0450 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de archivo adjuntoRoscado
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- País de origenEN
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que los hace ideales para cortar metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados, y más • VELOCIDAD MEJORADA: Proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de alto rendimiento Cubitron™ II 3M™ • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión rediseñados, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funciona bien, y optimizar la descomposición de minerales
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de Upc del fabricante00638060900406
- MaterialCerámica
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasAmoladoras en ángulo recto
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que las hace ideales para cortar a través de metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados y más
- VELOCIDAD MEJORADA: proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
- MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™
- LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
- 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.