Motion
90003

3M
90003

3M Cubitron 3 Rueda de esmerilado central deprimida,
Artículo MI #14776873
No. Fabricante 90003
Precio19.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
90003

3M Cubitron 3 Rueda de esmerilado central deprimida,
Artículo MI #14776873
No. Fabricante 90003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    0.8750 pulg. | 22.23 mm
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.5000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EN
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • SERVICIO PESADO: Diseñado para la eliminación de soldaduras pesadas y otras aplicaciones de esmerilado de alta resistencia en casi todos los materiales, a la vez que está especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales • VELOCIDAD MEJORADA: Proporciona hasta un 15 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 1.5x materiales más en comparación con los abrasivos de alto rendimiento Cubitron™ II 3M™ • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza grano con forma de precisión rediseñado, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan de manera uniforme, se enfrían y optimizan la degradación mineral
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    04064035079918
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Compensación de herramientas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
7100303966 3M CUBITRONES 3 CENTAVOS PRESIONADOS
  • USO SEVERO: Diseñado para la eliminación de soldaduras pesadas y otras aplicaciones de amolado de alta resistencia en casi todos los materiales, al tiempo que está especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales
  • VELOCIDAD MEJORADA: proporciona hasta un 15 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
  • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 1.5x materiales más en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™
  • LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
  • 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"